※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CRA1/CDRA1-Z - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
揺動角度・サイズ・仕様
など
706
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
揺動角度
(190) 190°
サイズ
100mm
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
注文コード
69588113
品番
CDRA1FY100-190Z
参考基準価格(税別)
¥74,200
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
サイズ
100mm
クッション
(-) なし
揺動角度
(190) 190°
ポートねじの種類
(-) Rc 3/8
軸形式
(Y) 両軸キー
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし