※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(270) 270°標準 サイズ100 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、リード線取出し方法・長さ:-、オーダーメイド仕様またはポートねじの種類:(-) Rc 注文コード69594745 品番CDRB1BJ100-270SE
参考基準価格(税別)¥69,360 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は揺動角度・サイズ・仕様など576種類から選べます 他の種類を見る
オートスイッチ追記号- サイズ100 揺動角度(270) 270°標準 ベーン形式(S) シングルベーン 接続ポート位置(E) ボディ軸方向 軸形式(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取) 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、リード線取出し方法・長さ:-、オーダーメイド仕様またはポートねじの種類:(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする