※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(45) 45°準標準 サイズ50 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、リード線取出し方法・長さ:-、オーダーメイド仕様またはポートねじの種類:(-XC4) 揺動角度変更 注文コード69594876 品番CDRB1BJ50-45S-XC4
参考基準価格(税別)¥59,900 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は揺動角度・サイズ・仕様など576種類から選べます 他の種類を見る
オートスイッチ追記号- サイズ50 揺動角度(45) 45°準標準 ベーン形式(S) シングルベーン 接続ポート位置(-) ボディ側面 軸形式(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取) 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、リード線取出し方法・長さ:-、オーダーメイド仕様またはポートねじの種類:(-XC4) 揺動角度変更

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする