曜日別特売
CDRB1BJ50-90D-M9NS CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ SMC 69594955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(90) 90°標準サイズ50仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、リード線取出し方法・長さ:(-) グロメット・リード線 0.5m、オーダーメイド仕様またはポートねじの種類:(-) Rc注文コード69594955品番CDRB1BJ50-90D-M9NS
参考基準価格(税別)¥58,520販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付サイズ50揺動角度(90) 90°標準ベーン形式(D) ダブルベーン接続ポート位置(-) ボディ側面軸形式(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、リード線取出し方法・長さ:(-) グロメット・リード線 0.5m、オーダーメイド仕様またはポートねじの種類:(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする