※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個揺動角度(90) 90°標準サイズ50仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、リード線取出し方法・長さ:(L) グロメット・リード線 3m、オーダーメイド仕様またはポートねじの種類:(-) Rc注文コード69594989品番CDRB1BJ50-90S-M9NL
参考基準価格(税別)¥58,360販売価格(税込)¥58,278販売価格(税別)
この商品は揺動角度・サイズ・仕様など576種類から選べます他の種類を見る