※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個揺動角度(180) 180°標準サイズ63仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、リード線取出し方法・長さ:(L) グロメット・リード線 3m、オーダーメイド仕様またはポートねじの種類:(-) Rc注文コード69595016品番CDRB1BJ63-180S-M9BVL
参考基準価格(税別)¥63,970販売価格(税込)¥63,778販売価格(税別)
この商品は揺動角度・サイズ・仕様など576種類から選べます他の種類を見る