曜日別特売
CRB1BS80-45S-XC6 CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ SMC 69599505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(45) 45°準標準サイズ80仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、リード線取出し方法・長さ:-、オーダーメイド仕様またはポートねじの種類:(-XC6) 揺動角度変更注文コード69599505品番CRB1BS80-45S-XC6
参考基準価格(税別)¥43,840販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
オートスイッチ追記号-サイズ80揺動角度(45) 45°準標準ベーン形式(S) シングルベーン接続ポート位置(-) ボディ側面軸形式(S) 片軸キー仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、リード線取出し方法・長さ:-、オーダーメイド仕様またはポートねじの種類:(-XC6) 揺動角度変更
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする