※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ベーンタイプ
CRB1_F/CDRB1_F - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ/ワンタッチ管継手内蔵形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度
(180) 180°標準
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し、リード線取出し方法・長さ:(Z) グロメット・リード線 5m
注文コード
69600458
品番
CDRB1BJ50F-180SE-M9PZ
参考基準価格(税別)
¥60,060
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
サイズ
50
揺動角度
(180) 180°標準
ベーン形式
(S) シングルベーン
接続ポート位置
(E) ボディ軸方向
軸形式
(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し、リード線取出し方法・長さ:(Z) グロメット・リード線 5m