※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRB1_S/CDRB1_S - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ/要部ステンレス仕様

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(180) 180°標準 サイズ100 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:R80 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し、リード線取出し方法・長さ:(C) コネクタ・リード線 0.5m、オーダーメイド仕様またはポートねじの種類:(-) Rc 注文コード69600616 品番CDRB1BW100-180SS-R80C
参考基準価格(税別)¥102,300 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は揺動角度・サイズ・仕様など62種類から選べます 他の種類を見る
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:R80 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し、リード線取出し方法・長さ:(C) コネクタ・リード線 0.5m、オーダーメイド仕様またはポートねじの種類:(-) Rc サイズ100 揺動角度(180) 180°標準 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ベーン形式(S) シングルベーン 接続ポート位置(-) ボディ側面 軸形式(W) 両軸(長軸キー&四面取り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする