※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個揺動角度(90) 90°サイズ15仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:T99 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、リード線取出し方法・長さ:(L) グロメット・リード線 3m、オーダーメイド仕様:接続ポート追加:-、オーダーメイド仕様:ねじ部を貫通穴:-、オーダーメイド仕様:ボルトの位置変更:-、オーダーメイド仕様:揺動範囲の位置変更:-、オーダーメイド仕様:回転軸を逆に組付:-、オーダーメイド仕様:フッ素系グリー:(-) オーダーメイド仕様なし、オーダーメイド仕様:M5ポート対応 (90°/注文コード69601316品番CDRB2BJ15-90DZ-T99L
参考基準価格(税別)¥44,660販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)
この商品は揺動角度・サイズ・仕様など363種類から選べます他の種類を見る