※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個揺動角度(180) 180°サイズ20仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:S79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、リード線取出し方法・長さ:(L) グロメット・リード線 3m、オーダーメイド仕様:接続ポート追加:-、オーダーメイド仕様:ねじ部を貫通穴:-、オーダーメイド仕様:ボルトの位置変更:-、オーダーメイド仕様:揺動範囲の位置変更:-、オーダーメイド仕様:回転軸を逆に組付:-、オーダーメイド仕様:フッ素系グリー:(-) オーダーメイド仕様なし、オーダーメイド仕様:M5ポート対応注文コード69601499品番CDRB2BJ20-180SZ-S79L
参考基準価格(税別)¥33,990販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)
この商品は揺動角度・サイズ・仕様など363種類から選べます他の種類を見る