※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
揺動角度(100) 100°
サイズ10
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、リード線取出し方法・長さ:(-) グロメット・リード線 0.5m、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
注文コード69605367
品番CDRB2BWU10-100DZ-M9N
参考基準価格(税別)¥38,890
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
この商品は揺動角度・サイズ・仕様など237種類から選べます
他の種類を見る