※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個揺動角度(180) 180°サイズ15仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、リード線取出し方法・長さ:(L) グロメット・リード線 3m、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし注文コード69605629品番CDRB2BWU15-180SZ-M9NL
参考基準価格(税別)¥27,120販売価格(税込)¥27,478販売価格(税別)
この商品は揺動角度・サイズ・仕様など237種類から選べます