CRBW15-180-97-A CRB-A - 可変角度調整ユニット付 SMC 69607494

CRB-A - 可変角度調整ユニット付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(180) 180° サイズ15 仕様オートスイッチ:97 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オートスイッチの取付数:(-) 2ヶ付、オートスイッチユニット:(A) 縦型オートスイッチユニット付(磁石内蔵) 注文コード69607494 品番CRBW15-180-97-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,400
この商品は揺動角度・サイズ・仕様など38種類から選べます 他の種類を見る
仕様オートスイッチ:97 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オートスイッチの取付数:(-) 2ヶ付、オートスイッチユニット:(A) 縦型オートスイッチユニット付(磁石内蔵) サイズ15 揺動角度(180) 180° リード線(m)(-) グロメット・リード線 0.5 軸形式(W) 両軸(長軸 : 一面取 & 短軸 : 一面取)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69607494 CRBW15-180-97-A 26782816 CRBW15-180-97-A ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 SMC ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする