※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個揺動角度(90) 90°サイズ20仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、リード線取出し方法・長さ:(-) グロメット・リード線 0.5m、オーダーメイド仕様:接続ポート追加:-、オーダーメイド仕様:ねじ部を貫通穴:-、オーダーメイド仕様:ボルトの位置変更:-、オーダーメイド仕様:揺動範囲の位置変更:-、オーダーメイド仕様:回転軸を逆に組付:-、オーダーメイド仕様:フッ素系グリー:(-) オーダーメイド仕様なし、オーダーメイド仕様:M5ポート対応 (90注文コード69608605品番CDRBU2J20-90DZ-M9B
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)
この商品は揺動角度・サイズ・仕様など225種類から選べます他の種類を見る