※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個揺動角度(180) 180°サイズ30仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(M) M9用オートスイッチなし、リード線取出し方法・長さ:-、オーダーメイド仕様:接続ポート追加:-、オーダーメイド仕様:ねじ部を貫通穴:-、オーダーメイド仕様:ボルトの位置変更:-、オーダーメイド仕様:揺動範囲の位置変更:-、オーダーメイド仕様:回転軸を逆に組付:-、オーダーメイド仕様:フッ素系グリー:(-) オーダーメイド仕様なし、オーダーメイド仕様:M5ポート対応 (90°/180°):-注文コード69608666品番CDRBU2J30-180SZ-M
参考基準価格(税別)¥27,940販売価格(税込)¥28,578販売価格(税別)
この商品は揺動角度・サイズ・仕様など225種類から選べます他の種類を見る