※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ラックピニオンタイプ
CRJ - ミニロータリアクチュエータ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度
180°
サイズ
5
仕様
パターン化:(-) 標準形、オートスイッチ:F8N
注文コード
69611746
品番
CRJB05-180E-F8NS
参考基準価格(税別)
¥12,870
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・サイズ・仕様
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
5
揺動角度
180°
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
接続ポート位置
側面ポート
仕様
パターン化:(-) 標準形、オートスイッチ:F8N