※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ラックピニオンタイプ
CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度
(180) 170°〜190°
サイズ
30mm
クッション
(-) クッションなし
注文コード
69612306
品番
CDRQ2BJ30-180
参考基準価格(税別)
¥42,410
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・サイズ・クッション
など
205
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
サイズ
30mm
クッション
(-) クッションなし
揺動角度
(180) 170°〜190°
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
軸形式
(J) 両軸 (長軸キーなし、短軸四面取、10,15は短軸一面取)
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)