リード線長さ仕様変更のお知らせ
KOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。
現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ
混在してしまうことを予めご了承ください。
【仕様】。抵抗値(Ω):120Ω。カラーコード:茶赤茶金。定格電力:1/4W。抵抗値誤差:±5%。定格周囲温度:耐電圧:500V。最高使用電圧:250V。最大許容電流:本体寸法:6.3mm×Φ2.3。使用温度範囲:-55~+155℃。備考:100本入り。