商品レビューを投稿する内容量1袋(100本)仕様●抵抗値(Ω):75KΩ●カラーコード:紫緑橙金●定格電力:1/4W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:500V●最高使用電圧:250V●本体寸法:6.3mm×Φ2.3●使用温度範囲:-55~+155℃●備考:100本入り注文コード69653905品番CF1/4-75kΩJ
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥747販売価格(税別)
リード線長さ仕様変更のお知らせ
KOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。
現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ
混在してしまうことを予めご了承ください。