JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
ベース付ポスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ピッチ:B04P-NV 5●コネクタの形態:5.0mm●ピン数:ベース付ポスト●定格:4極●適合電線:250V-10A●備考:1個
注文コード
69654350
品番
B04P-NV
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ピッチ:B04P-NV 5●コネクタの形態:5.0mm●ピン数:ベース付ポスト●定格:4極●適合電線:250V-10A●備考:1個
アズワン品番
67-0401-18