JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
ベース付ポスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●形状:ベース付ポストトップ型●ピッチ:2.5mm●ピン数:4極●定格:250V-3A●適応電線:-●入数:1個入り
注文コード
69654368
品番
B04B-XASK-1
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●形状:ベース付ポストトップ型●ピッチ:2.5mm●ピン数:4極●定格:250V-3A●適応電線:-●入数:1個入り
アズワン品番
67-0443-56