曜日別特売
BS2P-SHF-1AA NHコネクター 2.5mmピッチベース付 JST(日本圧着端子製造) 69654404

BS2P-SHF-1AA NHコネクター 2.5mmピッチベース付 JST(日本圧着端子製造) 69654404
BS2P-SHF-1AA NHコネクター 2.5mmピッチベース付 JST(日本圧着端子製造) 69654404

NHコネクター 2.5mmピッチベース付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個仕様●ピッチ:2.5mm●コネクタの形態:ベース付ポスト(サイド型)●ピン数:2極●定格:250V-3A●適合電線:AWG30~AWG22●入数:1個注文コード69654404品番BS2P-SHF-1AA
参考基準価格(税別)¥68販売価格(税込)¥72
販売価格(税別)
65
仕様●ピッチ:2.5mm●コネクタの形態:ベース付ポスト(サイド型)●ピン数:2極●定格:250V-3A●適合電線:AWG30~AWG22●入数:1個アズワン品番67-0401-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする