曜日別特売
UL1061AWG30-2X6 UL1061電線 AWG30 UL1061シリーズ サンコー電商 69655418

UL1061電線 AWG30 UL1061シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋注文コード69655418品番UL1061AWG30-2X6
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

導体に錫メッキ軟銅線 絶縁体は強度に強い半硬質ビニル

仕様●サイズ:AWG30●色:赤/青/黄/緑/白/黒●長さ:2m×6色●外径:0.82mm●耐熱:+80℃●耐圧:300Vアズワン品番67-0416-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする