サンコー電商
サンコー電商の 電線/ケーブル
サンコー電商の FA用ケーブル
サンコー電商の 固定用ケーブル
UL1571 耐熱架橋ビニル絶縁電線 AWG36 UL1571シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69655427
品番
UL1571 AWG36L10
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:AWG36●色:赤●長さ:10m●外径:0.62±0.05mm●耐熱:+80℃●耐圧:30V
アズワン品番
67-0416-67
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表