坂詰製作所
坂詰製作所の 電気部品
坂詰製作所の LED・電球
防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 DULシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●レンズ色:緑●定格電圧(V):AC/DC5〜60●内蔵LEDランプ:チップLED●発光色:緑●定格電流(mA):1.8〜6.0●結線方法:はんだ付け●パネルカット:Φ7●絶縁耐圧:AC2.0kV 1分間(充電部アース間)●絶縁抵抗:DC500Vメガー 100MΩ以上(充電部アース間)●材質:(本体/フランジ/レンズ)/ポリカーボネート樹脂
注文コード
69655454
品番
DUL-7H-IP-G/G
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●レンズ色:緑●定格電圧(V):AC/DC5〜60●内蔵LEDランプ:チップLED●発光色:緑●定格電流(mA):1.8〜6.0●結線方法:はんだ付け●パネルカット:Φ7●絶縁耐圧:AC2.0kV 1分間(充電部アース間)●絶縁抵抗:DC500Vメガー 100MΩ以上(充電部アース間)●材質:(本体/フランジ/レンズ)/ポリカーボネート樹脂
アズワン品番
67-0416-75