つぶれたネジ抜きビット JNBシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69655576 品番JNB-23
参考基準価格(税別)¥2,890 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

なめたネジの取り外しに!
電動ドライバーを使ってなめたネジを外す!
なめたプラス穴のネジを簡単に取り外し可能
付属のステンレス加工用オイルでステンレスネジを外すことが可能
先端ドリル・ネジ部交換可能(No.3用はネジ部一体型)

仕様●サイズ:【M3.5〜5】全長65×幅6.35mm 【M6〜8】全長64.5×幅6.35mm●質量:【M3.5〜5】12.7g 【M6〜8】12.3g●素材:【本体ビット|ネジ部品】特殊合金鋼 【ドリル部品】HSS(ハイス) アズワン品番67-0418-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする