Extreme CFカード 800倍速 SDCFXSBシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69655628 品番SDCFXSB-128G-G46
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

最大書き込み速度85MB/秒のコンパクトフラッシュカードです。
高速読み出し/書き込み速度
最大読み出し速度120MB/秒、最大書き込み速度85MB/秒 [1]
Video Performance Guarantee(VPG-20)対応
最低持続書き込み速度20MB/秒でフルHD動画を録画できます。 [2]
耐久性に優れたデザイン
厳しい衝撃や振動から保護する RTVシリコンコーティングが施されています。
また、動作温度は-25〜85℃と、ほぼすべての気候で動作します。
UDMA-7 対応

仕様●最大読み出し速度:120MB/s●最大書き込み速度:85MB/s●容量:128 GB●サイズ:43mm x 36mm x 3.3mm●動作環境温度:-25℃ to 85℃●【ご注意】●[1]ホスト機器によっては、パフォーマンスが異なる場合があります。1MB=100万バイト。●[2]フルHD(1920x1080)ビデオはホスト機器、ファイルサイズ、その他の要因により対応できない場合があります。 アズワン品番67-0430-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする