ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の スイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の トグルスイッチ
トグルスイッチキャップ
商品レビューを投稿する
123日以内出荷
123日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69656100
品番
140000470030
参考基準価格(税別)
¥32
販売価格(税込)
¥34
販売価格(税別)
¥
31
バスケットに入れる
仕様
●内容:カラーキャップ●概要1:適用機種:8A・8GA・8F・BT●概要2:色:白
アズワン品番
67-0442-88