トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:10kΩ●回転角:260°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:7.0mm●幅(横寸):7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:FT-63●RoHS:2016/03/29時点 注文コード69656450 品番FT-63EP 10K ohm(103)
参考基準価格(税別)¥75 販売価格(税込) ¥78
販売価格(税別)
71
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

RoHS 指令対応
抵抗値許容差±10 %。密閉構造(洗浄可能)及び高温、高湿の環境特性に優れている。自動実装、自動調整対応。

仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:10kΩ●回転角:260°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:7.0mm●幅(横寸):7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:FT-63●RoHS:2016/03/29時点 アズワン品番67-0460-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする