ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 電子部品(オンボード)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 能動部品
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 集積回路(IC)
トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:200kΩ●回転角:230°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:Φ4.9mm●高さor奥行:4.5mm●シリーズ名:RJ-4●RoHS:2016/03/29時点
注文コード
69656459
品番
RJ-4EW 200K ohm(204)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥410
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS 指令対応
小型で0.5 W の定格電力。貴金属合金多接点ワイパ採用。
仕様
●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:200kΩ●回転角:230°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:Φ4.9mm●高さor奥行:4.5mm●シリーズ名:RJ-4●RoHS:2016/03/29時点
アズワン品番
67-0460-40