ニッカリ
ニッカリの 刈払機
ニッカリの 一般草刈用カッター/チップソー
ニッカリ純正チップソーNK-BZMかかし2(2枚入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69657710
品番
G800063
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
2枚一組のお買い得パックです。
切れ味バツグンです。
軽量タイプです。
一般的な雑草下刈りに。
仕様
●外径(mm):255●刃厚(mm):2.0●穴径(mm):25.4●刃数:40●最高使用回転数(rpm):6000●ニッカリ純正チップソー2枚入●材質/仕上:台金:炭素工具鋼(SK-5)、刃部:超硬チップ K-30●原産国:日本●コード番号:364-9688
アズワン品番
67-2223-63