カラーバケツ 6013 8型 305パイ×200

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69658175 品番2680
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

広口タイプで使いやすく、軽くてサビにくいアルミハンドル製です。
現場、洗車用等に。

仕様●容量(L):8●高さ(mm):200●色:ブルー●外径(mm):305●熱さ、寒さに強い●丈夫で長持ちするバケツ●材質/仕上:本体:ポリエチレン、ハンドル:アルミ●原産国:日本●コード番号:334-8154 アズワン品番67-2231-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする