マスクロンテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード69658324 品番MR100G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,260
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

広幅を揃えており、広い面積での養生にお使いいただけます。手切れ性があり、作業性に優れています。

用途鉄骨塗装・舗装養生など 仕様●色:緑●幅(mm):100●長さ(m):25●厚さ(mm):0.15●粘着力:3.60N/10mm●原産国:日本●コード番号:381-8099 アズワン品番67-2235-35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69658324 MR100G 08584091 Y-09-GR パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR ダイヤテックス パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR ダイヤテックス 1巻 749 税込824 相当品です(詳細・スペックはご確認ください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする