耐水ウェア ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード69660160 品番404010203
参考基準価格(税別)¥6,750 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

雨や清掃時の汚水の侵入を防いでくれます。
風を通しにくく野外での作業に最適です。
ジッパーがむき出しになっておらず優れた耐浸水性があります。
フードのコードを縛ることで強風時に脱げにくくなります。
太陽光やバイオガスを活用し環境に配慮して製造されております。
表面は耐水性の高いポリ塩化ビニール(PVC)でコーティングされています。
素材のリユース、リサイクルを積極的に行いサステナビリティに配慮したウェアです。
袖口の広さはボタンで調整できます。
農業、果樹栽培、園芸、清掃業などに。

仕様●色:イエロー●サイズ:XL●胸囲(cm):108〜112●身長(cm):176〜182EN343●耐水圧:13000mm以上●材質/仕上:裏/ポリエステル 表/ポリ塩化ビニール(PVC)●注意:使用後は濡れ雑巾などで汚れをふき取って下さい。●原産国:オランダ●コード番号:380-2099 アズワン品番67-2278-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする