323001410 埋込ポスト オスト UNISON(ユニソン) 69660395

 

323001410 埋込ポスト オスト UNISON(ユニソン) 69660395 323001410 埋込ポスト オスト UNISON(ユニソン) 69660395 323001410 埋込ポスト オスト UNISON(ユニソン) 69660395

埋込ポスト オスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー タイプ左開き 注文コード69660395 品番323001410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,000
この商品は色・タイプなど17種類から選べます 他の種類を見る

選ぶ楽しさ、デザインする喜び。
コーディネート商品のインターホンカバーや化粧パネルと組み合わせると、スタイリッシュなデザインを楽しむことができます。

材質(本体)ステンレス、(投函口蓋)ステンレス<ヘアライン仕上>、(正面パネル)ステンレス<焼付塗装> シルバー 質量(kg)3.8 タイプ左開き 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×398×345〜364 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(郵便ポスト)350×200×354、(宅配ボックス)320×470×343 施錠方法外扉:ダイヤル錠、内扉:シリンダー錠 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)40×340
関連資料:(0.9MB) 取扱説明書:(1.9MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする