曜日別特売
FALD-640P テクノ ALCドライブ FALDタイプ ステンレス製 FALDシリーズ サンコーテクノ 69660537

FALD-640P テクノ ALCドライブ FALDタイプ ステンレス製 FALDシリーズ サンコーテクノ 69660537
FALD-640P テクノ ALCドライブ FALDタイプ ステンレス製 FALDシリーズ サンコーテクノ 69660537
FALD-640P テクノ ALCドライブ FALDタイプ ステンレス製 FALDシリーズ サンコーテクノ 69660537
FALD-640P テクノ ALCドライブ FALDタイプ ステンレス製 FALDシリーズ サンコーテクノ 69660537

テクノ ALCドライブ FALDタイプ ステンレス製 FALDシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(50本)注文コード69660537品番FALD-640P
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。
ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
ALCパネル用に。
配線・配管サドル留めに。
内装下地材取付けに。
照明器具取付けに。
案内板取付けに。

仕様●全長(mm):40●埋込深さ(mm):30●引張最大荷重(kN):0.9●呼び径d(mm):6.0●頭部径(mm):10.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):2.4●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):2.0~3.0●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4835アズワン品番67-2305-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする