商品レビューを投稿する内容量1個仕様●適合チューブ外径D(mm):8●接続口径:Rc1/4●六角対辺(mm):17●最高使用圧力(MPa):1.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ外径(mm):8●流体温度(℃):0~200●全長(mm):29.5●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅、シールゴム/フッ素ゴム●原産国:日本●コード番号:130-0393注文コード69660984品番8-02F-V
参考基準価格(税別)¥355販売価格(税込)¥384販売価格(税別)
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
冷却水配管用。