前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の パイプ
前澤化成工業の 塩ビ管
DV継手 エルボ DLシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69661018
品番
DL250 JC
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
VPパイプ用排水継手です。
排水配管用。
仕様
●塩ビ管呼び径:250●寸法(mm)L:267●寸法(mm)Z:142●色:グレー●使用温度範囲:0〜45℃●使用圧力:無圧●材質/仕上:ポリ塩化ビニル(PVC)●原産国:日本●コード番号:334-1310
アズワン品番
67-2354-56
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類