UNISON(ユニソン)
UNISON(ユニソン)の 建物まわり
UNISON(ユニソン)の 壁材
レンガ張材 プログエステートスリム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
69661594
品番
182101110
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
端正な表情のなかに、味わいある質感を。
重厚で、風格のある雰囲気のプログエステートスリム。
2つの表情をもつレンガ本来の豊かな表情で変化する現代の景観を刺激します。
材質
レンガ
タイプ
基本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×76×15〜20
質量(kg)
約14
色
シャドーブラウン
枚数
48.4/m
2
注意
※寸法には許容差がありますのでご了承ください。
※焼きものの素朴は風合いを基調とするため、同色であっても形、表情、色に幅を持たせてあります。また、商品特長としてシワ、ザワつき、角落ち、ひび割れ風のスジ等があります。
※レンガを酸性洗剤で洗浄すると、変色・退色の原因となりますので行わないで下さい。特に「シャドーブラウン」は変色により茶褐色の浸シミを発生させますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません