UNISON(ユニソン)
水栓柱 フォレススタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ダークブラウン
ブラック
ダークブラウン
ライトブラウン
タイプ
右仕様
左仕様
右仕様
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69662748
品番
602501220
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
色褪せない、天然木の質感。
天然木の質感を限りなく追及した、色褪せや変色が少ない耐久性の高い素材を使用。
空間に溶け込み、自然と調和する立水栓です。
材質
(本体)木材、プラスチック再生複合材、(支柱)アルミ
質量(kg)
2.8
色
ダークブラウン
タイプ
右仕様
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
85×800(1080)×85
取扱説明書:
(0.4MB)
注意
※蛇口は含まれていません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません