防水性 シリコーン素材の粘着面が素地と密着し、水分の侵入をシャットアウトします。また、シリコーン素材の表面は雪や雨ををよく弾きます。
防錆性 シートと素地が完全密着することで、素地に水分と酸素が到達せず、サビが発生する要因を取り除きます。そのため長期的にサビの発生を防ぐことが可能です。
防音性 シートの厚みが1.5mm〜1.8mmのシリコーンゴムのため、音を通さず吸収します。倉庫等の屋根にも最適です。
高い追従性 シリコーンゴムの為、振動や気温差による素地の伸縮にも追従します。-40℃〜180℃の広い範囲の温度に耐えうる為、安定的に性能を保持する事が可能です。
耐久性 シリコーンゴムは15年以上変わらぬ性能を保持します。また紫外線・酸・アルカリにも強固に耐える事が可能です。
非腐食性 あらゆる素材に強固に密着致しますが、素地を変質・腐食させることはありません。素材の保護にも役立ちます。
防炎性 直火が5分以上当たっても灰化はするものの、延焼する事が無く、非常に優れた防炎性を実現します。また電気絶縁性にも優れています。
メッシュ補強により、さらなる強度向上を実現 シリコンメッシュはシート内にメッシュ補強を行う事で、「BAN-ZI AIDシリコン」より更なる強度向上を図りました。特に引張強度は約8.7倍/引裂強度は約11倍以上の性能UPとなります。
食品衛生法適合の高い安全性 本品は食品衛生法に適合(おもちゃの製造基準準用)の高い安全性を有したシートとなります。また火気不要で作業が出来る為、安全にお取り扱い頂けます。