商品レビューを投稿する内容量1台仕様●サイズ:幅1800×奥行750×高さ1147mm●容量:1350L●本体重量:73kg●材質:ステンレス●鍵付(プッシュ式ワイヤー錠)注文コード69664290品番SU1350T /カギツキ
参考基準価格(税別)¥260,000販売価格(税込)¥263,780販売価格(税別)
ステンレス製なので錆にくいです。
ステンレスの持つ清潔感あふれる光沢が、都市景観に美しく調和します。
菅温開きの扉に取手を設定していますのでスムーズな開閉ができます。
鍵付。生ごみを散らかされるのを防ぐためにカギを設定しています。プッシュ式ワイヤー錠なのでカギを紛失する心配がありません。
樹脂製の足部にはアンカーボルト用の穴(口径17mm)が開いています。