集積ステーション ジャンボステン SUシリーズ 鍵付き仕様

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●サイズ:幅1800×奥行750×高さ1075mm●容量:1100L●本体重量:56kg●材質:ステンレス●鍵付(プッシュ式ワイヤー錠) 注文コード69664299 品番SU1100CT /カギツキ
参考基準価格(税別)¥210,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製なので錆にくいです。
ステンレスの持つ清潔感あふれる光沢が、都市景観に美しく調和します。
菅温開きの扉に取手を設定していますのでスムーズな開閉ができます。
鍵付。生ごみを散らかされるのを防ぐためにカギを設定しています。プッシュ式ワイヤー錠なのでカギを紛失する心配がありません。
樹脂製の足部にはアンカーボルト用の穴(口径16mm)が開いています。

仕様●サイズ:幅1800×奥行750×高さ1075mm●容量:1100L●本体重量:56kg●材質:ステンレス●鍵付(プッシュ式ワイヤー錠) アズワン品番67-2521-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする