曜日別特売
60180-P201B 96ウェル マイクロプレート ラウンドウェル 60180-Pシリーズ Thermo Fisher Scientific 69665130

60180-P201B 96ウェル マイクロプレート ラウンドウェル 60180-Pシリーズ Thermo Fisher Scientific 69665130
60180-P201B 96ウェル マイクロプレート ラウンドウェル 60180-Pシリーズ Thermo Fisher Scientific 69665130

96ウェル マイクロプレート ラウンドウェル 60180-Pシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
内容量
1個(50個)
注文コード
69665130
品番
60180-P201B
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

WebSealウェルプレートの主な利点
▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。
▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。
▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。
▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。
▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。
化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。
コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。
最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。
各メーカーのオートサンプラーに適合。
GC/MSおよびLC/MSを使用して、プレートからの溶出物の検査および認証を実施。ポリプロピレン製プレートは、超低ブリードの高純度樹脂で製造。

仕様
●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●認証済み●96ウェル、マイクロプレート、ラウンドウェル●ウェル容量(μL):1200●ウェル形状:U底、直径7mm●高さ(mm):41.6●バーコード:あり●入数:50個入●※Thermo Scientific(TM) Vanquish(TM) Systemsに適合します。●Performance Level 2
アズワン品番
67-2991-19
注意
※Thermo Scientific(TM) Vanquish(TM) Systemsに適合します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする