ハッピーノソックス(すべり止め付き) 22〜26cm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1足 仕様●色:パープル●素材:綿75%・アクリル15%・ナイロン5%・ポリウレタン5%●サイズ:22〜26cm●洗濯方法:洗濯機可/脱水機可/乾燥機可●入数:1足入 注文コード69665437 品番9025
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

よく伸びて締めつけにくい靴下で、足裏の前後に滑り止めがあり、足裏の土踏まずあたりの位置に名前を書くスペースがあります。
洗濯機・高温乾燥機にも対応。綿の量に対して、ほとんど縮みがありません。洗濯ネットに入れて洗濯・乾燥することで、より長持ちします。
天然素材の綿をたっぷり75%使用。汗をしっかり吸収し、肌触りの良さをキープします。また、ポリエステル等に比べ、静電気が起きにくいです。
非常に伸縮性の良いソックスです。お客様の声を受け、「口ゴムゆったり」にこだわった、ふんわりやさしいフィット感に仕上げました。
天然素材の綿をたっぷり75%使用。汗をしっかり吸収し、肌触りの良さをキープします。また、ポリエステル等に比べ、静電気が起きにくいです。

仕様●色:パープル●素材:綿75%・アクリル15%・ナイロン5%・ポリウレタン5%●サイズ:22〜26cm●洗濯方法:洗濯機可/脱水機可/乾燥機可●入数:1足入 アズワン品番7-6669-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする