パンツ(男女兼用) ベージュ CK301-10シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:ベージュ●サイズ:3L●材質:テトラストレッチ(ポリエステル100%)●脇後ろゴム・両脇ポケット・後右ポケット・ベルトループ付き●前ファスナー仕様●ウエストひも入り●ウエスト:88●ヒップ:121●股下:83●わたり:75.2●※男性基準のサイズ展開になっているため、女性の方はワンサイズ下がおすすめです。 注文コード69665927 品番CK301-10
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

全方向に伸びるストレッチ素材で、動きの多い職種の方もストレスのない履き心地のパンツです。

仕様●色:ベージュ●サイズ:3L●材質:テトラストレッチ(ポリエステル100%)●脇後ろゴム・両脇ポケット・後右ポケット・ベルトループ付き●前ファスナー仕様●ウエストひも入り●ウエスト:88●ヒップ:121●股下:83●わたり:75.2●※男性基準のサイズ展開になっているため、女性の方はワンサイズ下がおすすめです。 アズワン品番9-1102-06
注意
※男性基準のサイズ展開になっているため、女性の方はワンサイズ下がおすすめです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする