[防水型] 一酸化炭素濃度計 Bluetooth

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69666794 品番EA733AH-3A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,400
販売価格(税別)
74,000

応答時間:30秒以内※90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。
保護等級:IP54相当 ※新品の状態においてJIS C 0920-2003 保護等級IP54に準拠したメーカーの試験を満足する防塵防水構造です。
連続使用時間:約5,000時間(無警報時、25℃の場合)※ 無警報・バックライト消灯時。環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。
用途:製鉄所、土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。
作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。
カラー液晶表示採用で警報時の視認性がアップ。
COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載。
作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。
騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。

仕様●対象ガス:一酸化炭素●検知範囲:0〜300ppm(301〜2000ppm)●分解能:0〜350ppm/1ppm 350〜2000ppm/5ppm●指示精度:±30ppm以内●警報設定値:50ppm(1段目)150ppm(2段目)●警報方式:ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)●使用時間:約5000時間(無警音時、25℃の場合)●電源:単4形アルカリ乾電池1本(付属)●サイズ:70(W)×24(D)×62.5(H)mm(突起部除く)●重量:約82g(電池含む)●ガス採気方式:拡散式●検知原理:定電位電解式●表示方式:液晶カラーデジタル(バックライト有り)●音量:95dB以上●付属品:単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)●bluetooth対応型●電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別) アズワン品番65-9276-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする