CDS2D125-600-A54L CS2/CDS2 - エアシリンダ SMC 69669347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS2/CDS2 - エアシリンダ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はストローク・ポートねじの種類・仕様など1186種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
600
ポートねじの種類
(-) Rc
仕様
銅・フッ素系不可シリーズ:(-) なし、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチの種類:A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
注文コード
69669347
品番
CDS2D125-600-A54L
参考基準価格(税別)¥64,570販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980
ストローク(mm)
600
ジャバラ
(-) なし
チューブ内径(Φmm)
125
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
仕様
銅・フッ素系不可シリーズ:(-) なし、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチの種類:A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
作動方式
複動・片ロッド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする