120mm ニッパー 光造形サポート材用/ストレート刃

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード69670757 品番EA536HC-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,787
販売価格(税別)
6,170

光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材切除作業用の専門工具です。
ストレート刃
細やかな作業を繰り返さなくてはいけないサポート材除去を効率的に行うことが出来ます。
刃先端は薄刃精密に仕上げてありますので、狭い隙間にも入りやすいです。
ハンドルをつまむように持つことができ、視界を遮らず作業可能です。
柄部に平面を設け、研磨を施したことで指が密着し持ちやすいです。

仕様●メーカー:マルト長谷川工作所(KEIBA)●型番:UN-E05●用途:光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材切断用●全長(mm):122●切断能力(mm):UV硬化レジン/Φ1.0mm●呼び全長(mm):120●材質:ステンレス鋼●重量:48g アズワン品番65-9263-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする